THORN - Akku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 59010372
Gewicht - 200 g
Herkunftsland - RS
Zolltarifnummer - 85075000
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5037319502548
Sonepar Artikelnummer
120877311
Hersteller Artikelnummer
59010372
Hersteller Typ
ACCU NIMH 3.6V 2.2Ah Cs 3 SBS 135/160mm
Hersteller Artikel Nr.:
59010372
Gewicht:
200 g
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85075000
Gewicht:
0.200 kg
Ersatzteilbatterie, Spannung: 3,6 V, Kapazität: 2,2 Ah, Ladedauer: 12 Stunden, 135 / 160 mm langes Anschlusskabel, Akku mit besten Materialeigenschaften und langer Lebensdauer


