THORN - Akku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 59010611
Gewicht - 180 g
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 85076000
Gewicht - 0.180 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5037319573890
Sonepar Artikelnummer
120966285
Hersteller Artikelnummer
59010611
Hersteller Typ
ACCU LiIon 3,2V 3,0Ah 18650 2 SBS CON3
Hersteller Artikel Nr.:
59010611
Gewicht:
180 g
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
0.180 kg
Ersatz-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit optimalen Materialeigenschaften und langer Betriebsdauer. 3,2 V, 3,0 Ah, 120 mm Anschlusskabel,


