THORN - Akku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 59010596
Gewicht - 140 g
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85075000
Gewicht - 0.140 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299021311
Sonepar Artikelnummer
120966793
Hersteller Artikelnummer
59010596
Hersteller Typ
Voyager One ACCU 3h
Hersteller Artikel Nr.:
59010596
Gewicht:
140 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85075000
Gewicht:
0.140 kg
Ersatzakku für autarke Voyager One-Versionen, Spezifikation: Spannung (V)* 4.8, Typische Kapazität: (mAh)* 2000, Wiederaufladezeit: 24 Std. Umgebungstemperatur: °C*. Die Anleitung zum Austausch finden Sie in der Montageanleitung der Leuchte. Alle mit einem * markierten Werte sind Nennwerte. Falls nichts anderes angegeben ist, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25° C, Gewicht: 0,14 kg


