THORN - Akku
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96636058
Gewicht - 220 g
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 0.220 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757044395
Sonepar Artikelnummer
121084397
Hersteller Artikelnummer
96636058
Hersteller Typ
PUNCH 3 EMERGENCY BATTERY SPARE
Hersteller Artikel Nr.:
96636058
Gewicht:
220 g
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.220 kg
Ersatzakku für Punch-Reihe: Die Anleitung zum Austausch finden Sie in der Montageanleitung der Leuchte.


