THORN - Akku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 59011596
Gewicht - 153 g
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 85073020
Gewicht - 0.153 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299500359
Sonepar Artikelnummer
121084584
Hersteller Artikelnummer
59011596
Hersteller Typ
Voyager Solid HP ACCU NIMH 4AH
Hersteller Artikel Nr.:
59011596
Gewicht:
153 g
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85073020
Gewicht:
0.153 kg
Ersatzakku für Voyager SOLID HP E3D. Spezifikation: Spannung (V)* 7,2, Typische Kapazität: (mAh)* 4000. Wiederaufladezeit: 15 h. Falls nichts anderes angegeben ist, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25° C. Abmessungen: 2 x Durchmesser 19 x 210 mm Gewicht: 0,4 kg


