Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THORN - Anschluss

THORN
kopierenkopieren
THORN - Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96635843

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Stahl

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5063016183964

Sonepar Artikelnummer

121084163

Hersteller Artikelnummer

96635843

Hersteller Typ

CONTUS T-VT2 WH

Hersteller Artikel Nr.:

96635843

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder T-Form

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

2.400 kg

Mechanischer und elektrischer Verbinder, T, weiß. Einschließlich eine Buchse und zwei Stecker zur mechanischen Verbindung und 3 Anschlussklemm-Gruppen für die Stromein- oder -ausspeisung. Gewicht: 2,42 kg