THORN - Anschlussbox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96633487
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 85044083
Gewicht - 1.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5037319770541
Sonepar Artikelnummer
120878030
Hersteller Artikelnummer
96633487
Hersteller Typ
CONT3 4L WHITE-BU CBOX GB HFX 6K
Hersteller Artikel Nr.:
96633487
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Mitteleinspeisung
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
1.300 kg


