THORN - Anschlussbox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96633488
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 1.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5037319770558
Sonepar Artikelnummer
120966436
Hersteller Artikelnummer
96633488
Hersteller Typ
CONT3 4L BW CBOX GB HFX SP
Hersteller Artikel Nr.:
96633488
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Mitteleinspeisung
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.300 kg


