Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THORN - Anschlussbox

THORN
kopierenkopieren
THORN - Anschlussbox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96635253

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.070 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299524935

Sonepar Artikelnummer

121084167

Hersteller Artikelnummer

96635253

Hersteller Typ

DL CONNECTION BOX 5P TERM+LINECT

Hersteller Artikel Nr.:

96635253

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.070 kg

Eine Anschlussbox zur Durchgangsverdrahtung vor Ort, 5-polige Anschlussklemme für größtmöglichen Kabeldurchmesser von 2.5 mm², mit zusätzlichem LINECT-Anschluss an der Rückseite. Gewicht: 0,07 kg