THORN - Anschlussbox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96636991
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 1.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5063016564213
Sonepar Artikelnummer
121286909
Hersteller Artikelnummer
96636991
Hersteller Typ
CONT3 4L RGBW C-BOX GB RDMX SP
Hersteller Artikel Nr.:
96636991
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Mitteleinspeisung
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.300 kg


