Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THORN - Befestigung

THORN
kopierenkopieren
THORN - Befestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96671490

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 0.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3607640625104

Sonepar Artikelnummer

121084038

Hersteller Artikelnummer

96671490

Hersteller Typ

ALTIS G4G5 GB BRACKET 3BRICK STIRRUP ANT

Hersteller Artikel Nr.:

96671490

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.900 kg

2x Vorrichtungen zur Befestigung des Gerätekastens am Montagebügel des Altis Fluters 432L und 288L (nicht ''LB''-Version). Nur für Mastaufsatzmontage. Beschichtet in THORN DUNKELGRAU 900 (ähnlich RAL7043). NICHT kompatibel mit ALTIS LED 144L und 288L LB.