Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THORN - Befestigungszubehör

THORN
kopierenkopieren
THORN - Befestigungszubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96627711

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Länge - 2000 mm

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 94051190

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008709774421

Sonepar Artikelnummer

120847371

Hersteller Artikelnummer

96627711

Hersteller Typ

POPPACK LED WIRE SUSPENSION KIT 2M

Hersteller Artikel Nr.:

96627711

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Länge:

2000 mm

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.250 kg

Seilabhängungsset. Länge 2000mm. Gewicht: 0,25 kg