Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THORN - Befestigungszubehör

THORN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96222371

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 - nicht erforderlich

  • Konstant-Lichtstrom-Regelung - Nein

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - I

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5037319398509

Sonepar Artikelnummer

120853762

Hersteller Artikelnummer

96222371

Hersteller Typ

VOYAGER STYLE 115 FSR WH

Hersteller Artikel Nr.:

96222371

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.170 kg

Rahmen, um Voyager Style-Aufputzleuchte an Einbaumontage anzupassen. 96222371 für Voyager Style 115MS-Versionen für Voyager Style 115 MS-WF15-Versionen für Voyager Style 150 MS-WF15-Versionen 96631613 für Voyager Style 150MS-Versionen