THORN - Befestigungszubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96108617
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5037319384281
Sonepar Artikelnummer
120853879
Hersteller Artikelnummer
96108617
Hersteller Typ
OMEGA C SUSPENSION KIT
Hersteller Artikel Nr.:
96108617
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1500 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.500 kg


