Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THORN - Befestigungszubehör

THORN
kopierenkopieren
THORN - Befestigungszubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96629564

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Gewicht - 800 kg

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 76169990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5037319374602

Sonepar Artikelnummer

120854306

Hersteller Artikelnummer

96629564

Hersteller Typ

EP445 D60 COL/ADAPTOR R9005TX

Hersteller Artikel Nr.:

96629564

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Gewicht:

800 kg

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.800 kg

Mastmontagekappe für einen Mastzopf mit 60 mm Durchmesser. Der Adapter passt auf Masten mit D 60 mm mit 2x3 Gewinden und Schrauben.