Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THORN - Befestigungszubehör

THORN
kopierenkopieren
THORN - Befestigungszubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96631773

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Gewicht - 900 kg

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 76169990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299033208

Sonepar Artikelnummer

120877339

Hersteller Artikelnummer

96631773

Hersteller Typ

EP445 D76 COL/ADAPTOR R9005TX

Hersteller Artikel Nr.:

96631773

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Gewicht:

900 kg

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.900 kg

Befestigungselement für Mastadapter (Durchmesser 76 mm).