THORN - Befestigungszubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96635033
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Länge - 630 mm
Breite - 630 mm
Höhe - 92 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299372710
Sonepar Artikelnummer
120966375
Hersteller Artikelnummer
96635033
Hersteller Typ
BETA 3 IQ BEAM SURFACE MOUNT KIT Q625
Hersteller Artikel Nr.:
96635033
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Länge:
630 mm
Breite:
630 mm
Höhe:
92 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
2.000 kg


