THORN - Befestigungszubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96635034
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Länge - 1205 mm
Breite - 305 mm
Höhe - 92 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299372727
Sonepar Artikelnummer
120966377
Hersteller Artikelnummer
96635034
Hersteller Typ
BETA 3 SURFACE MOUNT KIT 3X12
Hersteller Artikel Nr.:
96635034
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Länge:
1205 mm
Breite:
305 mm
Höhe:
92 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
2.500 kg


