Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THORN - Befestigungszubehör

THORN
kopierenkopieren
THORN - Befestigungszubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96635035

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Länge - 1500 mm

  • Herkunftsland - HK

  • Zolltarifnummer - 94059900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299372734

Sonepar Artikelnummer

120966379

Hersteller Artikelnummer

96635035

Hersteller Typ

BETA 3 SUSPENSION KIT SQUARE

Hersteller Artikel Nr.:

96635035

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Länge:

1500 mm

Herkunftsland:

HK

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.125 kg

Seilabhängungsset. Länge 1500mm. Gewicht: 0,13 kg