THORN - Befestigungszubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96632738
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 0.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5037319690450
Sonepar Artikelnummer
120966749
Hersteller Artikelnummer
96632738
Hersteller Typ
THORN CEILING ROSE BK BK
Hersteller Artikel Nr.:
96632738
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.500 kg
Deckenbaldachin für den Einsatz von Glacier II-Leuchten. Grundplatte: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert schwarz. Abdeckung: Kunststoff, schwarz. 2 x 5 x 2.5mm² Anschlussklemme für elektrischen Anschluss. Abmessungen: Durchmesser 120 x 40 mm Gewicht: 0,5 kg


