THORN - Befestigungszubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96635031
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Länge - 605 mm
Breite - 605 mm
Höhe - 92 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299372697
Sonepar Artikelnummer
121084073
Hersteller Artikelnummer
96635031
Hersteller Typ
BETA 3 IQ BEAM SURFACE MOUNT KIT Q600
Hersteller Artikel Nr.:
96635031
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Länge:
605 mm
Breite:
605 mm
Höhe:
92 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.900 kg


