THORN - Befestigungszubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96635447
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Länge - 1210 mm
Breite - 310 mm
Höhe - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299731609
Sonepar Artikelnummer
121084074
Hersteller Artikelnummer
96635447
Hersteller Typ
BETA 3 PLASTERBOARD KIT 3x12
Hersteller Artikel Nr.:
96635447
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Länge:
1210 mm
Breite:
310 mm
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.500 kg


