Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THORN - Befestigungszubehör

THORN
kopierenkopieren
THORN - Befestigungszubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96635680

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 94051190

  • Gewicht - 0.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5063016046498

Sonepar Artikelnummer

121084378

Hersteller Artikelnummer

96635680

Hersteller Typ

NOVS M/L SUSP SET AST2 WH

Hersteller Artikel Nr.:

96635680

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.800 kg

Seilabhängung für Produktfamilie NOVALINE Style. Zubehör für Größe M und L, bestehend aus 3 Seilen in Länge 2000mm, Klemmenanschluss, Halteblech mit weißer Abdeckung, weißer Deckenrosette aus Kunststoff. Gewicht: 0,85 kg