THORN - Befestigungszubehör COLLEGE 2 WIRE SUSPENSION KIT 3M LOOP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96800050
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Länge - 3000 mm
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 94059900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5063016926172
Sonepar Artikelnummer
121389632
Hersteller Artikelnummer
96800050
Hersteller Typ
COLLEGE 2 WIRE SUSPENSION KIT 3M LOOP
Hersteller Artikel Nr.:
96800050
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Länge:
3000 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.110 kg


