Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THORN - Betriebsgerät

THORN
kopierenkopieren
THORN - Betriebsgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 59010999

  • Konstant-Lichtstrom-Regelung - Nein

  • Bedienung über Bluetooth - Nein

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299128980

Sonepar Artikelnummer

120857085

Hersteller Artikelnummer

59010999

Hersteller Typ

Voyager Style 115 Ballast ECD

Hersteller Artikel Nr.:

59010999

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.060 kg

Replacement control gear for 115 ECD central battery emergency luminaire with single luminaire monitoring via DALI, settable emergency light level (96632896, 96632897), addressing also alternatively possible visually or via EZ-addressing, Non-maintained and maintained mode possible, max. line length from emergency power source to last luminaire: 300 m,