THORN - Betriebsgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 59009271
Nennspannung - 220 .. 240 V
Länge - 140 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 21 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5037319381495
Sonepar Artikelnummer
120877299
Hersteller Artikelnummer
59009271
Hersteller Typ
EMpower PROset ExD
Hersteller Artikel Nr.:
59009271
Nennspannung:
220 .. 240 V
Länge:
140 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.070 kg
Ersatzteil-Betriebsgerät für Einzelbatterie-Notleuchten, mit DALI-Kommunikation, Abmessungen: 140 x 30 x 21 mm (LxBxH), Schnapp- oder Klebebefestigung, 2 zusätzliche Clips zur Schraubmontage im Lieferumfang enthalten, 160 mm Gesamtlänge mit 150 mm Schraubabstand, unkonfiguriertes Betriebsgerät, Einstellung der Konfiguration (LED-Ströme und Spannungen) über PROset Pen 22170290 oder PROset App.


