THORN - Betriebsgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 59009273
Nennspannung - 220 .. 240 V
Länge - 140 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 21 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5037319381518
Sonepar Artikelnummer
120877301
Hersteller Artikelnummer
59009273
Hersteller Typ
EMpower PROset ECP
Hersteller Artikel Nr.:
59009273
Nennspannung:
220 .. 240 V
Länge:
140 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.065 kg
Ersatzteil-Betriebsgerät für Zentralbatterie-Notleuchten, mit POWERLINE-Kommunikation, Abmessungen: 140 x 30 x 21 mm (LxBxH), Schnapp- oder Klebebefestigung, 2 zusätzliche Clips zur Schraubmontage im Lieferumfang enthalten, 160 mm Gesamtlänge mit 150 mm Schraubabstand, unkonfiguriertes Betriebsgerät, Einstellung der Konfiguration (LED-Ströme und Spannungen) über PROset Pen 22170290 oder PROset App.


