THORN - Betriebsgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 59010609
Nennspannung - 220 .. 240 V
Länge - 140 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 21 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299023667
Sonepar Artikelnummer
120877333
Hersteller Artikelnummer
59010609
Hersteller Typ
EMpower PROset E1D 1/340mA
Hersteller Artikel Nr.:
59010609
Nennspannung:
220 .. 240 V
Länge:
140 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.068 kg
Ersatzteil-Betriebsgerät für VOYAGER STAR E1D Einzelbatterie-Notleuchten (1 Stunde Autonomiedauer) mit DALI-Kommunikation (Ersatzgerät für Voyager Star ''P''-Varianten mit PROset Technologie / NFC-Interface), Abmessungen: 140 x 30 x 21 mm (LxBxH), Schnapp- oder Klebebefestigung, 2 zusätzliche Clips zur Schraubmontage im Lieferumfang enthalten, 160 mm Gesamtlänge mit 150 mm Schraubabstand, werksseitig bereits konfiguriertes Betriebsgerät (LED-Ströme und Spannungen)


