THORN - Betriebsgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 59010853
Länge - 110 mm
Breite - 23 mm
Höhe - 21 mm
Herkunftsland - RS
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299075086
Sonepar Artikelnummer
120877643
Hersteller Artikelnummer
59010853
Hersteller Typ
EMpower VOYAGER Star ECS 1/550mA
Hersteller Artikel Nr.:
59010853
Länge:
110 mm
Breite:
23 mm
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.068 kg
Ersatzteil-Betriebsgerät für VOYAGER STAR ECS Zentralbatterie-Notleuchten, mit POWERLINE-Kommunikation zum CPS-System, Abmessungen: 110 x 23 x 21 mm (LxBxH), zur Schraubmontage mit 104 mm Schraubabstand, werksseitig bereits konfiguriertes Betriebsgerät (LED-Ströme und Spannungen)


