THORN - Betriebsgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 59010854
Länge - 76 mm
Breite - 23 mm
Höhe - 22 mm
Herkunftsland - RS
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299075109
Sonepar Artikelnummer
120877644
Hersteller Artikelnummer
59010854
Hersteller Typ
EMpower VOYAGER Star ECC 1/550mA
Hersteller Artikel Nr.:
59010854
Länge:
76 mm
Breite:
23 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.068 kg
Ersatzteil-Betriebsgerät Zentralbatterie-Notleuchten, mit Stromkreisüberwachung, Abmessungen (LxBxH): 76 x 23 x 22 mm, zur Schraubmontage mit 74 mm Schraubabstand, werksseitig bereits konfiguriertes Betriebsgerät (LED-Ströme und Spannungen)


