THORN - Betriebsgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 59011016
Länge - 140 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 21 mm
Herkunftsland - RS
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299136794
Sonepar Artikelnummer
120877821
Hersteller Artikelnummer
59011016
Hersteller Typ
EMpower PROset ECP 1/550mA
Hersteller Artikel Nr.:
59011016
Länge:
140 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.068 kg
Ersatzteil-Betriebsgerät für VOYAGER STAR ECP Zentralbatterie-Notleuchten, mit POWERLINE-Kommunikation zum eBox-System, Abmessungen: 140 x 30 x 21 mm (LxBxH), Schnapp- oder Klebebefestigung, 2 zusätzliche Clips zur Schraubmontage im Lieferumfang enthalten, 160 mm Gesamtlänge mit 150 mm Schraubabstand, werksseitig bereits konfiguriertes Betriebsgerät (LED-Ströme und Spannungen)


