THORN - Blende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96633470
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 0.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5037319770374
Sonepar Artikelnummer
120878014
Hersteller Artikelnummer
96633470
Hersteller Typ
CONT3 12L VISOR ANT
Hersteller Artikel Nr.:
96633470
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.500 kg
Blende als Blendschutz. Direkte Montage an der Front einer Midi Contrast-Leuchte. Mit einer Ausstrahldiffusor kombinierbar. Best resistance against corrosion. Compatible with seaside installation.


