THORN - DALI/DSI-Steuerung mit einem Kanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96241223
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 85176990
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5037319187967
Sonepar Artikelnummer
120844235
Hersteller Artikelnummer
96241223
Hersteller Typ
SENSA SDP
Hersteller Artikel Nr.:
96241223
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.100 kg
Das Produkt besitzt folgende Steuerelemente: Szenensteuerung: Vier Tasten für vier Beleuchtungsstufen. Voreingestellte Stufen: 1 - 100 % Helligkeit 2 - 75 % Helligkeit 3 - 50 % Helligkeit 4 - 25 % Helligkeit Diese Einstellungen können leicht geändert werden.


