THORN - Deko-Ring matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96108711
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Höhe - 3 mm
Durchmesser - 223 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167565468
Sonepar Artikelnummer
121135975
Hersteller Artikelnummer
96108711
Hersteller Typ
CHAL3 200 FROSTED RING
Hersteller Artikel Nr.:
96108711
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
223 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.120 kg


