THORN - Diffusor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96633464
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 0.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5037319770312
Sonepar Artikelnummer
120878086
Hersteller Artikelnummer
96633464
Hersteller Typ
CONT3 12L DIFFUSER UWB 55x55° BK
Hersteller Artikel Nr.:
96633464
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.900 kg
Drehbarer Ausstrahldiffusor zur Änderung der Ausstrahlöffnung. Direkte Montage an der Front einer Midi Contrast-Leuchte. Mit einer Blende kombinierbar. Höchste Korrosionsbeständigkeit. Zur Montage in Küstenregionen geeignet.


