THORN - Diffusor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96635054
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 0.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299395283
Sonepar Artikelnummer
120966420
Hersteller Artikelnummer
96635054
Hersteller Typ
CONT3 12L DIFFUSER EB 1x60° ANT
Hersteller Artikel Nr.:
96635054
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.900 kg
Drehbarer Ausstrahldiffusor zur Änderung der Ausstrahlöffnung. Direkte Montage an der Front einer Midi Contrast-Leuchte. Mit einer Blende kombinierbar. Höchste Korrosionsbeständigkeit. Zur Montage in Küstenregionen geeignet.


