Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THORN - Dimm-Sensor, DALI

THORN
kopierenkopieren
THORN - Dimm-Sensor, DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96601979

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85365003

  • Gewicht - 0.147 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5037319228776

Sonepar Artikelnummer

120389822

Hersteller Artikelnummer

96601979

Hersteller Typ

SENSA MRE DDP

Hersteller Artikel Nr.:

96601979

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85365003

Gewicht:

0.147 kg

Der SENSA MRE DDP Infrarot-Bewegungsmelder zur Einbaumontage bietet eine automatische Steuerung (Ein-/Ausschaltung, Dimmung) der Lichtleistung, manuelle Steuerung optional. Er ist für den Einsatz mit DSI- oder DALI-Betriebsgeräten über 1 oder 2 Kanäle (1 Dimmung + 1 Schaltung) geeignet. Der Dimmkanal des Melders kann genutzt werden, um den Leuchtenlichtstrom zu steuern. Der Melder misst das allgemeine Beleuchtungsstärkeniveau im Erfassungsbereich und berechnet, welchen Lichtstrom die Leuchten bringen müssen, um ein voreingestelltes Beleuchtungsstärke-Niveau zu erreichen. Der Schaltkanal des Melders kann entweder genutzt werden, um die Standby-Leistung zu elminieren, oder um einen separaten Kanal für nicht dimmbare Leuchten zu schalten. Dank der integrierten Sensibilitätseinstellung kann der Melder optimal justiert werden. Der schlicht gestaltete Melder lässt sich bündig in Deckenplatten einbauen. Mit einer Aufputzdose ist auch Anbaumontage möglich. Besonders unauffällig dank des kleinen Sensorkopfes.