THORN - Einbaugehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96634418
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Länge - 650 mm
Breite - 530 mm
Höhe - 470 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299226495
Sonepar Artikelnummer
120879261
Hersteller Artikelnummer
96634418
Hersteller Typ
CONT3 36/52L REC BOX GL 65x53x47 5021C3
Hersteller Artikel Nr.:
96634418
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Länge:
650 mm
Breite:
530 mm
Höhe:
470 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
68109900
Gewicht:
44.000 kg


