THORN - Einbaugehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96634420
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Länge - 400 mm
Breite - 400 mm
Höhe - 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299226518
Sonepar Artikelnummer
120879262
Hersteller Artikelnummer
96634420
Hersteller Typ
CONT3 12L REC BOX GL 40x40x45 5421C3S
Hersteller Artikel Nr.:
96634420
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Länge:
400 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
450 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
68109900
Gewicht:
22.000 kg


