THORN - Einbaugehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96634421
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Länge - 650 mm
Breite - 650 mm
Höhe - 540 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299226525
Sonepar Artikelnummer
120879263
Hersteller Artikelnummer
96634421
Hersteller Typ
CONT3 36/52L REC BOX GL 65x65x54 5324C3M
Hersteller Artikel Nr.:
96634421
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Länge:
650 mm
Breite:
650 mm
Höhe:
540 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
68109900
Gewicht:
58.000 kg


