THORN - Einbaugehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96634419
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Länge - 300 mm
Breite - 300 mm
Höhe - 310 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299226501
Sonepar Artikelnummer
120966437
Hersteller Artikelnummer
96634419
Hersteller Typ
CONT3 4L REC BOX GL 30x30x31 5621C3XS
Hersteller Artikel Nr.:
96634419
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Länge:
300 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
310 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
68109900
Gewicht:
14.000 kg


