THORN - Einbaugehäuse grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96548964
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 365 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709463189
Sonepar Artikelnummer
121289138
Hersteller Artikelnummer
96548964
Hersteller Typ
VOYAGER C LED RBOX PE MRE CONCRETE
Hersteller Artikel Nr.:
96548964
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
365 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
133 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059200


