THORN - Endkappensatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96632064
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Länge - 7 mm
Breite - 72 mm
Höhe - 88 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299054975
Sonepar Artikelnummer
120856210
Hersteller Artikelnummer
96632064
Hersteller Typ
EQL FS EC SET SRE L9
Hersteller Artikel Nr.:
96632064
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Länge:
7 mm
Breite:
72 mm
Höhe:
88 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.240 kg
Endkappen mit 9mm-Blendplatten für EQL-Konfigurationen mit Kanal schmaler Rahmen (FS) drunter 4 Metern, silber (2 Stück).


