THORN - Endkappensatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96632066
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Länge - 14 mm
Breite - 72 mm
Höhe - 88 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299054999
Sonepar Artikelnummer
120856212
Hersteller Artikelnummer
96632066
Hersteller Typ
EQL F EC SET WH L20
Hersteller Artikel Nr.:
96632066
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Länge:
14 mm
Breite:
72 mm
Höhe:
88 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.270 kg
Endkappen mit 20mm-Blendplatten für EQL-Konfigurationen mit Kanal gerahmt (F) drüber 4 Metern, weiß (2 Stück).


