THORN - Erdspieß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96634041
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 0.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5037319842378
Sonepar Artikelnummer
120966439
Hersteller Artikelnummer
96634041
Hersteller Typ
CONT3 4L SMALL EARTH SPIKE
Hersteller Artikel Nr.:
96634041
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.900 kg
Bodenmontagespieß für Contrast 4L. Höchste Korrosionsbeständigkeit. Zur Montage in Küstenregionen geeignet. Gewicht: 0,2 kg


