THORN - Ersatz-AKKU für Voyager Blade 2 E3D Vers VOYAGER BLADE 2 E3D ACCU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 59011291
Gewicht - 156 g
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 85078000
Gewicht - 0.156 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299215666
Sonepar Artikelnummer
121389783
Hersteller Artikelnummer
59011291
Hersteller Typ
VOYAGER BLADE 2 E3D ACCU
Hersteller Artikel Nr.:
59011291
Gewicht:
156 g
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85078000
Gewicht:
0.156 kg
Ersatz-AKKU für Voyager Blade 2 E3D Vers, Gewicht: 0,156 kg


