Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THORN - Ersatz-Piktogramme mit 23 m Sichtweite

THORN
kopierenkopieren
THORN - Ersatz-Piktogramme mit 23 m Sichtweite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 59011294

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 94059200

  • Gewicht - 0.134 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299216670

Sonepar Artikelnummer

120966776

Hersteller Artikelnummer

59011294

Hersteller Typ

VOYAGER BLADE 2 115 LEGENDSET SM-S

Hersteller Artikel Nr.:

59011294

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.134 kg

Ersatz-Piktogramme mit 23 m Sichtweite, THORN