THORN - Ersatzakku
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 59006131
Gewicht - 2500 g
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 2.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709707269
Sonepar Artikelnummer
120966743
Hersteller Artikelnummer
59006131
Hersteller Typ
SPARE 3 Cell Batt Nickel Metal Hydride
Hersteller Artikel Nr.:
59006131
Gewicht:
2500 g
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
2.500 kg
Ersatzakku für Notleuchten-Reihe: Die Anleitung zum Austausch finden Sie in der Montageanleitung der Leuchte.


