THORN - Fluchtwegeleuchte Umrüstung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96635027
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 94059200
Gewicht - 0.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299362612
Sonepar Artikelnummer
120966796
Hersteller Artikelnummer
96635027
Hersteller Typ
VOYAGER SOLID 115 MSC SM-S
Hersteller Artikel Nr.:
96635027
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.700 kg
Piktogrammset, Sichtweite: EN - 23 m, zur Umrüstung der Leuchte Voyager Solid MS in eine deckenmontierte Fluchtwegeleuchte (Ursprungsleuchte ist separat zu bestellen). Einsetzbar als ein- oder zweiseitige Fluchtwegeleuchte. Umfasst alle Richtungen (HOCH, LINKS, RECHTS, RUNTER) und einen unbedruckten Sticker. Nur verwenden mit Voyager Solid MS (96634863, 96634864, 96634865). Bei korrekter Montage des Zubehörs behält die Leuchte die IP65-Bewertung.