Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THORN - HIPAK G4 STAB 1m + Deckenrose HIPAK G4 ROD 1m (1SET=5units)

THORN
kopierenkopieren
THORN - HIPAK G4 STAB 1m + Deckenrose HIPAK G4 ROD 1m (1SET=5units)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96637573

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 4.915 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5063016414815

Sonepar Artikelnummer

121389667

Hersteller Artikelnummer

96637573

Hersteller Typ

HIPAK G4 ROD 1m (1SET=5units)

Hersteller Artikel Nr.:

96637573

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

4.915 kg

HiPak Gen4 Stab 1 Meter und Deckenrose, 5 Stück je Set.